Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decofill Spachtelmasse 10kg Sack, innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decofill Spachtelmasse 10kg Sack, innen
Decofill Spachtelmasse 10kg Sack, innen
Decofill Spachtelmasse 10kg Sack, innen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007955030058
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     DVE4007955030058
EAN/GTIN:
     4007955030058
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse
decofill innen Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern in Putz und Mauerwerk, zum Verfugen von Gipskartonplatten sowie zum Basteln und Modellieren. - Auf Naturgipsbasis - Einfach und knötchenfrei anzurühren - Hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haftfestigkeit - Quillt, reißt und schrumpft nicht - Ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig - Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501 - DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (C7/20/2) Verbrauch: 1 kg Pulver auf 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke.- Inhalt 10 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Decofill, decofill, innen, Malerhilfsstoffe, Paket, Spachtelmassen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,84*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 12,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 13,04*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 13,14*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,57*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 1,057* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.