Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010995009304 Herst.-Nr.: DVE4010995009304 EAN/GTIN: 4010995009304 |
| |
|
| | |
| 6-kant-Schraubendreher Nr. 334, mit Quergriff - Glanz vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff- Klingenlänge 200 mm - Schlüsselweite 8 mm Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 200 mm | Schlüsselweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, quergriff, Schraubendreher, Schraubenzieher, T-Griff-Schraubendr, T-Griff-Schraubendreher, T-Griff-Schraubendreher8 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,33* | € 4,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,49* | € 4,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,84* | € 5,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,92* | € 5,12* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,01* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|