Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle EN20, grau anreihbar, 10 Stk./Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschelle EN20, grau anreihbar, 10 Stk./Beutel
Klemmschelle EN20, grau anreihbar, 10 Stk./Beutel
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011150130376
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     DVE4011150130376
EAN/GTIN:
     4011150130376
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Klemmschellen EN Zum Befestigen von starren Isolierrohren, Verbindung mehrerer Schellen möglich, Einsatzbereich: –30 °C bis +90 °C, Löse-/Zugkraft: 120 Newton, verpackt im Beutel.- Ausführung EN 20,0 mm - Verpackung 10 Stck
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN 20,0 mm
Verpackung:
10 Stck
Weitere Suchbegriffe: Klemmschelle, Schelle, Schellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,40*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,59*
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,63*
15 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,72*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,13*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.