Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglied rostfrei 4 mm a 1Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglied rostfrei 4 mm a 1Stck
Rapidglied rostfrei 4 mm a 1Stck
Rapidglied rostfrei 4 mm a 1Stck
Rapidglied rostfrei 4 mm a 1Stck
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645001259
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645001259
EAN/GTIN:
     4011645001259
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapid-Glied, Edelstahl A4 - Auf Karte - Zu 10 Stück im Umkarton- Öffnung 5,5 mm - Ø 4,0 mm - max. Tragkraft 75 kg - innere Länge 32 mm - Anz. je Karte 1 - je Karte 0,018 kg
Weitere Informationen:
Öffnung:
5,5 mm
Ø:
4,0 mm
max. Tragkraft:
75 kg
innere Länge:
32 mm
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,018 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,17*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,42*
€ 2,22*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,29*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.