| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645004687 Herst.-Nr.: DVE4011645004687 EAN/GTIN: 4011645004687 |
| |
|
| | |
| Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß - Abmessungen 170 x 200 mm - Ø 6,0 mm - max. Tragkraft 76 kg - Meter / Rolle 120 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 170 x 200 mm | Ø: | 6,0 mm | max. Tragkraft: | 76 kg | Meter / Rolle: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 120 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,35* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,5804* | € 43,2408* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,2104* | € 46,3404* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 35,556* | € 46,776* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 38,85* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,2963* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|