Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seil gedreht Polyfaser 6 mm Ro.120m(170 x 200)hanfür


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil gedreht Polyfaser 6 mm Ro.120m(170 x 200)hanfür
Seil gedreht Polyfaser 6 mm Ro.120m(170 x 200)hanfür
Seil gedreht Polyfaser 6 mm Ro.120m(170 x 200)hanfür
Seil gedreht Polyfaser 6 mm Ro.120m(170 x 200)hanfür
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645004717
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645004717
EAN/GTIN:
     4011645004717
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil
Polyfaser-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN 83329 Verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, beständig gegen UV-Licht und Chemikalien, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe hanffarbig - Abmessungen 170 x 200 mm - Ø 6,0 mm - max. Tragkraft 44 kg - Meter / Spule 120
Weitere Informationen:
Farbe:
hanffarbig
Abmessungen:
170 x 200 mm
Ø:
6,0 mm
max. Tragkraft:
44 kg
Meter / Spule:
120
Weitere Suchbegriffe: 3-schäftig, DIN, gedreht, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyfaser, Polyfaser-Seil, Polypropylen-Seil, Rollenware, Seil, Seile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
120
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,37*
€ 0,49*
3 Tage
270
120
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 46,80*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 38,5248*
€ 50,4444*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 50,8908*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 38,8608*
€ 50,8908*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,4444*
€ 60,02884
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,1144*
€ 48,92614
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,314*
€ 47,97366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,784*
€ 46,15296
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,5248*
€ 45,84451
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,32104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.