Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette K20/1,8 vzn Ro.50m(250 x 110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette K20/1,8 vzn Ro.50m(250 x 110)
Knotenkette K20/1,8 vzn Ro.50m(250 x 110)
Knotenkette K20/1,8 vzn Ro.50m(250 x 110)
Knotenkette K20/1,8 vzn Ro.50m(250 x 110)
Knotenkette K20/1,8 vzn Ro.50m(250 x 110)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645005998
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645005998
EAN/GTIN:
     4011645005998
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette nach DIN 5686, galvanisch verzinkt, Rollenware Die Trag- und Bruchkraft sind nicht georüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Abmessungen 250 x 110 mm - Ø 1,8 mm - b 8,0 mm - max. Tragkraft 20 kg - Meter / Rolle 50 - t 25,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 110 mm
Ø:
1,8 mm
b:
8,0 mm
max. Tragkraft:
20 kg
Meter / Rolle:
50
t:
25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, galvanisch, Ketten, Knotenk, Knotenketten, KNOTENKETTEN, nach, Rollenware, Stahlkette, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,60*
€ 0,79*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 23,38*
€ 30,85*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,94*
€ 31,50*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,43*
€ 31,50*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 25,49*
€ 33,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5098* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.