Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelring Stahl-verzinkt 9 x 40 a 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelring Stahl-verzinkt 9 x 40 a 2 Stück
Schaukelring Stahl-verzinkt 9 x 40 a 2 Stück
Schaukelring Stahl-verzinkt 9 x 40 a 2 Stück
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645009040
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645009040
EAN/GTIN:
     4011645009040
Suchbegriffe:
geschweißt
geschweißter
Ketten
Ring
Ring, geschweißt, verzinkt - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton- Stärke 9,0 mm - Innen-Ø 40,0 mm - Oberfläche verzinkt - Fach 217 - in Baustein 1,2 - Anz. je Karte 2 - je Karte 0,170 kg
Weitere Informationen:
Stärke:
9,0 mm
Innen-Ø:
40,0 mm
Oberfläche:
verzinkt
Fach:
217
in Baustein:
1,2
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,170 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaukelring, Seile, und, verzinkt, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,51*
€ 2,26*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,28*
9 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,29*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,70*
€ 2,55*
2 Tage
10
10
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.