Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette C3 Nirosta DIN763 Ro.30m(250 x 75)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette C3 Nirosta DIN763 Ro.30m(250 x 75)
Rundstahlkette C3 Nirosta DIN763 Ro.30m(250 x 75)
Rundstahlkette C3 Nirosta DIN763 Ro.30m(250 x 75)
Rundstahlkette C3 Nirosta DIN763 Ro.30m(250 x 75)
Rundstahlkette C3 Nirosta DIN763 Ro.30m(250 x 75)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645009408
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645009408
EAN/GTIN:
     4011645009408
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, 1.4301, rostfrei, Rollenware Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Abmessungen 250 x 75 mm - Ø 3,0 mm - T 26,0 mm - max. Tragkraft 60 kg - Meter / Rolle 30 - AB 12,0 mm - Bruchkraft min. 280 kg
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 75 mm
Ø:
3,0 mm
T:
26,0 mm
max. Tragkraft:
60 kg
Meter / Rolle:
30
AB:
12,0 mm
Bruchkraft min.:
280 kg
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, din 763, A/C, DIN, Edelstahl, Form, FORM, langgliedrig, Rollenware, Rundstahlk, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
30
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 2,99*
8 Tage
240
30
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,08*
5 Tage
179
30
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,15*
Lager 284
30
€ 4,80*
ab € 2,58*
€ 3,40*
5 Tage
316
30
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.