Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Stahl-verzinkt à 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken Stahl-verzinkt à 1Stück
Lasthaken Stahl-verzinkt à 1Stück
Lasthaken Stahl-verzinkt à 1Stück
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645009552
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645009552
EAN/GTIN:
     4011645009552
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Lasthaken, verzinkt - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton- Oberfläche verzinkt - max. Tragkraft 3500 kg - Fach 219 - in Baustein 1, 2 - Anz. je Karte 1 - je Karte 0,156 kg - Außenlänge 90 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
max. Tragkraft:
3500 kg
Fach:
219
in Baustein:
1, 2
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,156 kg
Außenlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken, Ketten, Seile, und, verzinkt, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,37*
9 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,38*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 3,46*
2 Tage
18
10
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,45*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.