Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikordel 8 mm Rolle 75m (250 x 110)weiss-schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummikordel 8 mm Rolle 75m (250 x 110)weiss-schwer
Gummikordel 8 mm Rolle 75m (250 x 110)weiss-schwer
Gummikordel 8 mm Rolle 75m (250 x 110)weiss-schwer
Gummikordel 8 mm Rolle 75m (250 x 110)weiss-schwer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645012613
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645012613
EAN/GTIN:
     4011645012613
Suchbegriffe:
Gummi-Litze
Gummilitze
gummi litze
Gummi-Kordel in weiß/schwarzer Ausführung - In weiß/schwarzer Ausführung- Farbe weiß/schwarz - Abmessungen 250 x 110 mm - Ø 8,0 mm - Fach 126 - in Baustein 1,2 - Meter / Rolle 75
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Abmessungen:
250 x 110 mm
Ø:
8,0 mm
Fach:
126
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
75
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Gummi-Kordel, Gummik, Gummikordel, Kordel, Rollenware, Seile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
525
75
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,18*
3 Tage
525
75
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,18*
75
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,19*
3 Tage
525
75
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,20*
Lager 284
75
€ 4,80*
ab € 0,9472*
€ 1,2672*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2372*
€ 1,47227
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1672*
€ 1,38897
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9472*
€ 1,12717
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.