Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur PP 1,3 mm a 100m farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnur PP 1,3 mm a 100m farbig sortiert
Schnur PP 1,3 mm a 100m farbig sortiert
Schnur PP 1,3 mm a 100m farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645022407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645022407
EAN/GTIN:
     4011645022407
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polypropylen-Kordel - Auf Spule Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe farbig sortiert - Ø 1,3 mm - max. Tragkraft 4 kg - Fach 605 - in Baustein 1 - kg je Spule 0,08 - Meter/Spule 100
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Ø:
1,3 mm
max. Tragkraft:
4 kg
Fach:
605
in Baustein:
1
kg je Spule:
0,08
Meter/Spule:
100
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Bindfäden, Bänder, Kordeln, mm, Polypropylen, Polypropylen-Kordel, Schnur, Seile, Spule, und
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,76*
9 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,78*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 2,58*
€ 3,87*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 3,99*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,80*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.