Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkette A8 verzinkt DIN766 10m Bundware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stahlkette A8 verzinkt DIN766 10m Bundware
Stahlkette A8 verzinkt DIN766 10m Bundware
Stahlkette A8 verzinkt DIN766 10m Bundware
Stahlkette A8 verzinkt DIN766 10m Bundware
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645024302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645024302
EAN/GTIN:
     4011645024302
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Schweißkette nach DIN 766, gerade Form A, galvanisch verzinkt, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 8,0 mm - T 24,0 mm - max. Tragkraft 630 kg - AB 26,0 mm - kg je Bund 13,5 - Meter / Bund 10
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
T:
24,0 mm
max. Tragkraft:
630 kg
AB:
26,0 mm
kg je Bund:
13,5
Meter / Bund:
10
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, rundstahlkette 8mm, din 766, rundstahlkette ähnlich din 766, 763/DIN, Bundware, DIN, Form, galvanisch, kurzgliedrig, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, Stahlk, verzinkt, ähnlich, ÄHNLICH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 9,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 73,75*
1
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 61,76*
€ 81,13*
Lager 284
1
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 61,73*
€ 81,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 66,34*
€ 86,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,13*
€ 96,5447
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,14*
€ 87,0366
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 61,73*
€ 73,4587
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,173* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.