| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645024616 Herst.-Nr.: DVE4011645024616 EAN/GTIN: 4011645024616 |
| |
|
| | |
| Zurrgurt mit Klemmschloss, gemäß EN 12195-2- Farbe blau - B X L 2,5 x 600 cm - Anz. je Packung 1 - zulässige Zugkraft 250 kg - kg je Packung 0,17 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | B X L: | 2,5 x 600 cm | Anz. je Packung: | 1 | zulässige Zugkraft: | 250 kg | kg je Packung: | 0,17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, 12195-2, gemäß, Ketten, Klemmschloss, mit, Seile, und |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,07* | € 4,63* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,28* | € 4,94* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,69* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|