| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012432302351 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4012432302351 EAN/GTIN: 4012432302351 |
| |
|
| | |
| Objektschloss, Klasse 3, für gefälzte Türen Nach DIN 18251, 2-tourig, Entfernung: 72 mm, Nuß: 8 mm, mit Wechsel, ohne Schließlech, Stulp 20 mm, Klemmnuss: Stahl verzinkt, Lagerschalen aus Stahl, Nachschmiereinrichtung. Falle und Riegel vernickelt. Fallenanschlag mit Geräuschdämpfung. Mit Nirosta-Stulp. PZ- Ausführung für gefälzte Türen - Richtung DIN links - Stulp 20 mm - Dorn 60 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | für gefälzte Türen | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 mm | Dorn: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck riegelschloß, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, ESchlBehörden, für, gefälzte, Objektschlösser, PZW, Türen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,36* | € 23,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,83* | € 24,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,73* | € 24,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,22* | € 24,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,94* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|