| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789502046 Herst.-Nr.: DVE4012789502046 EAN/GTIN: 4012789502046 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie New York 1810/42KV/42KVS HOPPE-Aluminium-Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben.- Ausführung 8 mm, WC, F1 - Lief.-Art.-Nr. 3273258 - für Türstärke 37-42 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 mm, WC, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 3273258 | für Türstärke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wc langschild alu, bad langschild, haustür-langschild hoppe, 1810/42KV/42KVS, Badgarnitur, Garnitur, New, Serie, Türbeschlag, York, Zimmertür-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,32* | € 14,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 15,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,78* | € 15,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,51* | € 16,38* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 18,39* | € 23,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|