| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4014296322438 Herst.-Nr.: DVE4014296322438 EAN/GTIN: 4014296322438 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl Visit 20 - Eleganter Besucherstuhl mit Schwingergestell und Kunststoffbodengleiter - Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante - Stapelbar: 2 Stück pro Stapel - Made in Germany Einsatzbereich: - Im Empfang - Bei Besprechungen - Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Armlehnen optional lieferbar.- Gesamthöhe 850 mm - Gesamtbreite 480 mm - Gesamttiefe 560 mm Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 850 mm | Gesamtbreite: | 480 mm | Gesamttiefe: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, freischwinger, besucherstuhl blau, Bes-Stuhl, Besucherstühle, Büroausstattung, Büromöbel, und, Visit |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 78,43* | € 94,72* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,79* | € 99,46* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,37* | € 99,55* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,82* | € 99,58* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 122,28* | € 146,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 292,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|