| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4014296333960 Herst.-Nr.: DVE4014296333960 EAN/GTIN: 4014296333960 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl Visit 10 - Eleganter Besucherstuhl mit Vierfußgestell und Kunststoffbodengleiter - Ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante - Stapelbar: 2 Stück pro Stapel - Made in Germany Einsatzbereich: - Im Empfang - Bei Besprechungen - Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Armlehnen optional lieferbar. - Rückenlehne mit atmungsaktiver schwarzer Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen- Gesamthöhe 830 mm - Gesamtbreite 480 mm - Gesamttiefe 560 mm Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 830 mm | Gesamtbreite: | 480 mm | Gesamttiefe: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, besucherstuhl blau, stapelstuhl, Bes-Stuhl, Besucherstühle, Büroausstattung, Büromöbel, und, Visit |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,17* | € 91,84* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 75,92* | € 91,85* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,25* | € 93,98* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,76* | € 95,06* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 108,52* | € 130,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 261,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|