Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 60 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Drehstuhl Point 60 royalblau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296541761
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296541761
EAN/GTIN:
     4014296541761
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell POINT 60 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft) - Nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung - Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes - Lehnenneigungsverstellung - Spezial-Muldensitz - Rückenlehne mit Beckenstütze - Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz - Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Bezugsstoff 100 % Polypropylen EN 1021 1– 2 (flammhemmend bearbeitet) Sitzzeitempfehlung: max. 3–4 Std. täglich. Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl Bezug royalblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl Bezug royalblau
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 86,22*
21 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,64*
€ 99,76*
€ 5,50*
ab € 81,93*
€ 102,85*
€ 5,00*
ab € 84,45*
€ 103,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 112,66*
€ 137,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,34*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,82*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,71*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,60*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.