Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Drehstuhl Point 70 schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Content
Mercateo
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4014296541952
Hersteller:
Forum
Herst.-Nr.:
DVE4014296541952
EAN/GTIN:
4014296541952
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Modell POINT 70 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft) - Nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung - Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes - Ergonomische Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelsütze stützt den gesamtenn Rückenbereich - Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze - Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz - Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Bezugsstoff 100 % Polypropylen EN 1021 1– 2 (flammhemmend bearbeitet) Sitzzeitempfehlung: max. 8 Std. täglich. Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb. mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl Bezug schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl Bezug schwarz
... >
Büro
>
Sitzmöbel
>
Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bandscheibendrehstuhl topstar
,
bandscheibendrehstuhl
,
Bürodrehstühle
,
Drehstühle
,
Schreibtischstühle
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
13 Tage
23
€ 5,45*
ab € 91,50*
€ 92,24*
Lager 3636
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 100,09*
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 100,11*
Lager 1690
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 101,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 115,69*
€ 137,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,30*
Zubehör
TOPSTAR 6993 Rollen für weiche Böden passend für Bürodrehstuhl Satz mit 5 Stück
Topstar
6993
ab € 6,11*
Zubehör
TOPSTAR 7096 Armlehne passend für Bürodrehstuhl 90 00 482 805-807, 900-902 vers
Topstar
7096
ab € 26,71*
Zubehör
Topstar® Ersatzrolle 6991 für harte Böden schwarz 5 St./Pack 494825-YY
Topstar
6991
ab € 7,72*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,05*
Zubehör
Cleartex Bodenschutzmatte FR1115225EV Weichboden 116x150cm tr
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,85*
Zubehör
Cleartex Bodenschutzmatte ultimat FR1215219ER 116x150cm tr
Floortex
FR1215219ER
ab € 43,52*
Zubehör
Rl.f.harte BD D.50mm f.Bürodrehstuhl Stift-L.23mm 5 St./Btl.TOPSTAR
Topstar
6991
ab € 9,91*
Zubehör
TOP STAR Armlehne SU 7082 Typ für Stuhlmodell Support SY 2St.
Topstar
7082
ab € 17,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.