Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 80 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Point 80 schwarz
Drehstuhl Point 80 schwarz
Drehstuhl Point 80 schwarz
Drehstuhl Point 80 schwarz
Drehstuhl Point 80 schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296542164
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296542164
EAN/GTIN:
     4014296542164
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell POINT 80 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft) - Nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung - Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes - Extra hohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze - Stützt den gesamten Rückenbereich - Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze - Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz - Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Bezugsstoff 100 % Polypropylen EN 1021 1– 2 (flammhemmend bearbeitet) Sitzzeitempfehlung: max. 8 Std. täglich. Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb. mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl Bezug schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl Bezug schwarz
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 117,77*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 98,98*
€ 117,89*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 118,42*
€ 5,50*
ab € 99,66*
€ 119,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 148,33*
€ 175,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,39*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,81*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 649,05*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 651,29*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 634,90*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 633,90*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 665,68*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 666,12*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,77*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,51*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,4068*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 39,93*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,15*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 598,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.