Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 80 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296542195
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296542195
EAN/GTIN:
     4014296542195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell POINT 80 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft) - Nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung - Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes - Extra hohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze - Stützt den gesamten Rückenbereich - Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze - Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz - Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Bezugsstoff 100 % Polypropylen EN 1021 1– 2 (flammhemmend bearbeitet) Sitzzeitempfehlung: max. 8 Std. täglich. Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb. mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl Bezug royalblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl Bezug royalblau
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 100,75*
€ 122,67*
€ 5,50*
ab € 100,03*
€ 122,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,18*
€ 126,35*
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 104,08*
€ 126,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 148,21*
€ 178,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,75*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,82*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,71*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,3568*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 37,99*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,88*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,99*
Zubehör
Floortex
FR1215219ER
ab € 43,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,81*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,28*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.