| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4014296987910 Herst.-Nr.: DVE4014296987910 EAN/GTIN: 4014296987910 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Trend 10 Synchro - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar - Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar - zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Sitzpolster und Rückenlehne neigen sich gleichzeitig, im Verhältnis 1:3 - Spezial-Bandscheibensitz - Bezugsstoff aus 88 % Polyacryl, 12 % Polyester - Untergestell bestehend aus formschönem, stabilem Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ A1, chrom/schwarz starr - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl, Bezug schwarz, gemustert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehstuhl, Bezug schwarz, gemustert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Bürodrehstühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,80* | € 132,43* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,28* | € 133,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,03* | € 164,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 146,96* | € 179,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 182,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|