Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-Einlassmuschel, BB, 0 42 4211, eckig, Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-Einlassmuschel, BB, 0 42 4211, eckig, Alu F1
ST-Einlassmuschel, BB, 0 42 4211, eckig, Alu F1
ST-Einlassmuschel, BB, 0 42 4211, eckig, Alu F1
ST-Einlassmuschel, BB, 0 42 4211, eckig, Alu F1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015354091983
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015354091983
EAN/GTIN:
     4015354091983
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
Einlassmuschel 42 4211 Für Schiebetüren, aus Aluminium, eckig, Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm, Bohrung für Senkschrauben Ø 3,0 mm.- Ausführung BB, Alu naturfarbig F1 - Lief.-Art.-Nr. 0 42 4211 00001 0105
Weitere Informationen:
Ausführung:
BB, Alu naturfarbig F1
Lief.-Art.-Nr.:
0 42 4211 00001 0105
Weitere Suchbegriffe: einlassmuschel fsb, einlassmuschel, FSB, Leichtmetall-Beschläge, Ringgriff-/Einlassmuscheln, ST-Einlassmuschel, BB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,07*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 8,08*
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,22*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,55*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.