Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-Einlassmuschel, BL, 0 42 4211, eckig, Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-Einlassmuschel, BL, 0 42 4211, eckig, Alu F1
ST-Einlassmuschel, BL, 0 42 4211, eckig, Alu F1
ST-Einlassmuschel, BL, 0 42 4211, eckig, Alu F1
ST-Einlassmuschel, BL, 0 42 4211, eckig, Alu F1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015354095424
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015354095424
EAN/GTIN:
     4015354095424
Suchbegriffe:
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schieberosette
Schiebetürmuschel
Einlassmuschel 42 4211 Für Schiebetüren, aus Aluminium, eckig, Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm, Bohrung für Senkschrauben Ø 3,0 mm.- Ausführung blind, Alu naturfarbig F1 - Lief.-Art.-Nr. 0 42 4211 00000 0105
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind, Alu naturfarbig F1
Lief.-Art.-Nr.:
0 42 4211 00000 0105
Weitere Suchbegriffe: einlassmuschel fsb, einlassmuschel, FSB, Leichtmetall-Beschläge, Ringgriff-/Einlassmuscheln, ST-Einlassmuschel, BL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 6,16*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 6,59*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,60*
5 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 4,93*
€ 6,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,47*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 42 4212 00000 0105
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.