Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm rs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm rs
Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm rs
Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm rs
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015471015725
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471015725
EAN/GTIN:
     4015471015725
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Türband Q 1 Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.- Größe 100 mm, rechts - Stift-Ø 8,0 mm - Lappendicke 2,75 mm - Lappenlänge 33,0 mm - Schrauben-Ø 5,0 mm
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm, rechts
Stift-Ø:
8,0 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
33,0 mm
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, din 1 stahl, din 1, aufsatzband simonswerk, Aufsatzbänder, Aufschraubscharnier, Aufschraubscharniere, Schließtechnik, Türband, Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,74*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,67*
€ 65,98*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 66,75*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,05*
€ 69,82*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 57,00*
€ 71,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,90*
€ 84,371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,92*
€ 79,6348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,50*
€ 75,565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,11*
€ 72,7209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.