Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzband Q 1 160 mm verzinkt DIN L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzband Q 1 160 mm verzinkt DIN L
Aufsatzband Q 1 160 mm verzinkt DIN L
Aufsatzband Q 1 160 mm verzinkt DIN L
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015471015831
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471015831
EAN/GTIN:
     4015471015831
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1 Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.- Größe 160 mm, links - Stift-Ø 11,0 mm - Lappendicke 2,75 mm - Lappenlänge 35,0 mm - Schrauben-Ø 5,0 mm
Weitere Informationen:
Größe:
160 mm, links
Stift-Ø:
11,0 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
35,0 mm
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, Schließtechnik, Türband, Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,42*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 124,09*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,12*
€ 129,70*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 137,36*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 115,61*
€ 142,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,29*
€ 169,3251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,32*
€ 166,9808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,96*
€ 159,4124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,47*
€ 151,6893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,93*
€ 148,6667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.