Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsbänder blank KO 8 240/ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstruktionsbänder blank KO 8 240/ 5 mm
Konstruktionsbänder blank KO 8 240/ 5 mm
Konstruktionsbänder blank KO 8 240/ 5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015471017347
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471017347
EAN/GTIN:
     4015471017347
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Konstruktionsband für Türen und Tore KO 8, Stahl blank Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt, zum Einschlagen auf Presssitz.- Größe 240 mm - Stift-Ø 16 mm - Lappendicke 5 mm - Lappenlänge 70/100 mm - Lappenbreite 50 mm
Weitere Informationen:
Größe:
240 mm
Stift-Ø:
16 mm
Lappendicke:
5 mm
Lappenlänge:
70/100 mm
Lappenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, einbohrband dreiteilig, blank, für, KonstrBänder, Konstruktionsbänder, Schließtechnik, stahl, Stahl, Tore, Türbänder, Türen, und
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 9,83*
6
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 10,54*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,65*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,70*
Lager 284
6
€ 4,80*
ab € 9,02*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 6,12*
Ähnlich
Simonswerk
5 140651 0 00205
ab € 5,34*
Ähnlich
Simonswerk
5 140661 0 00205
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.