Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallhaftschraube galZn 3,5 x 40 a 1,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drallhaftschraube galZn 3,5 x 40 a 1,0 kg
Drallhaftschraube galZn 3,5 x 40 a 1,0 kg
Drallhaftschraube galZn 3,5 x 40 a 1,0 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015593012015
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015593012015
EAN/GTIN:
     4015593012015
Suchbegriffe:
Drallhaftschraube
drallhaftschraube 3,5x40
Drallhaftschrauben, verzinkt, in Paketen à 1 kg - Unter anderem geeignet für Reparaturen an EURO-Paletten- Abmessung 3,5 x 40 mm - ca. Stückzahl pro Paket 455
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,5 x 40 mm
ca. Stückzahl pro Paket:
455
Weitere Suchbegriffe: BÄR, Drallhaftschrauben, Drallschrauben, Schraubnägel, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,9764*
€ 7,1464*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,988*
€ 7,148*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 7,99*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 6,4067*
€ 8,3967*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 6,1744*
€ 8,882*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 7,99*
€ 9,51
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 6,74*
€ 8,02
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 799,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.