Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Maurerschnur
>
Artikel
Maurerschnur PP 1,7 mm 50m rot
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4016590003617
Hersteller:
Forum
Herst.-Nr.:
DVE4016590003617
EAN/GTIN:
4317784051286
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 50m 1,7mm
Maurerschnur, Polypropylen - Auf Kunststoffrolle- Farbe rot - Länge 50 m - Ø 1,7 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Ø:
1,7 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Bau- & Gartenbedarf
>
Maurer- & Glaserbedarf
Weitere Suchbegriffe:
maurerschnur
,
maurerschnur polypropylen
,
Maurerschnüre
,
Schnur
,
Schnüre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen