Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfknäuel 200g 96m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hanfknäuel 200g 96m lang
Hanfknäuel 200g 96m lang
Hanfknäuel 200g 96m lang
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016590040322
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     DVE4016590040322
EAN/GTIN:
     4016590040322
Suchbegriffe:
Hanfkordel
hanfkordel
Maurerschnur, Hanf - Hanf, Qualität 613,5- Farbe natur - Länge 96 m
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
96 m
Weitere Suchbegriffe: Hanfknäuel, Mauerschnur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,58*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,67*
€ 6,69*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,11*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,18*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 96 Meter (ab € 0,04865* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.