| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849254852 Herst.-Nr.: DVE4016849254852 EAN/GTIN: 4016849254852 |
| |
|
| | |
| bimos Isitec 3, Arbeitsstuhl mit Gleitern und Fußring - Qualität, Flexibilität, attraktiver Preis - Sitz und Lehne: Soft Touch Integralschaum, schwarz, robust - Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen - Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder - Rückenlehne mit integriertem Griff im Sitzen verstellbar - Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel. Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort - Lendenwirbel-Stütze: optimale Anstützung im Lendenbereich - Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern, schwarz - Hohe Ausführung, mit Aufstieghilfe/Fußring- Ausführung 9613-2000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9613-2000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bimos, Isitec, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 213,86* | € 246,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 209,92* | € 246,27* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 214,82* | € 246,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 214,46* | € 247,34* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 277,28* | € 312,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 277,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|