| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849434612 Herst.-Nr.: DVE4016849434612 EAN/GTIN: 4016849434612 |
| |
|
| | |
| bimos All-In-One 2 - Das Multitalent – hervorragendes Preis-Leistungs-Konzept für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung - Einzigartige Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten - Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation Merkmale: - Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster - Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar - Extra hohe Rückenlehne - Kippsicheres, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden - Auf Anfrage lieferbar: hohe Ausführung mit Sitzhöhenverstellung 580–850 mm, abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, höhenverstellbarer Fußring Sitz und Lehne: PU-Schaum: schwarz, widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen.- Farbe schwarz - Ausführung 9643-2000 PU-Schaum Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9643-2000 PU-Schaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: All-In-One, Allroundstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Drehstuhl, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,30* | € 263,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,44* | € 263,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,95* | € 269,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,92* | € 269,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 275,15* | € 302,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|