| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849434636 Herst.-Nr.: DVE4016849434636 EAN/GTIN: 4016849434636 |
| |
|
| | |
| bimos All-In-One 3 - Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster - Gasfeder-Sitzhöhenverstellung - Extra hohe Rückenlehne - All-Inclusive-Ergonomie Polster - Stabiles Stahlfußkreuz, schwarz mit großflächigen abriebfesten Bodengleitern - Mit höhenverstellbarem, verchromtem Fußring Sitz und Lehne: PU-Schaum: extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen, Farbe schwarz.- Farbe schwarz - Ausführung 9641-2000 PU-Schaum Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9641-2000 PU-Schaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, All-In-One, Arbeitsstühle, bimos, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,15* | € 304,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,02* | € 304,54* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,72* | € 314,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,57* | € 318,08* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,11* | € 405,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|