Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849442921 Herst.-Nr.: DVE4016849442921 EAN/GTIN: 4016849442921 |
| |
|
| | |
| bimos All-In-One 2 - Das Multitalent – hervorragendes Preis-Leistungs-Konzept für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung - Einzigartige Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten - Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation Merkmale: - Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster - Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar - Extra hohe Rückenlehne - Kippsicheres, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden - Auf Anfrage lieferbar: hohe Ausführung mit Sitzhöhenverstellung 580–850 mm, abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, höhenverstellbarer Fußring Sitz und Lehne: Kunstleder: schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar.- Farbe schwarz - Ausführung 9643-2571 Kunstleder Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9643-2571 Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, All-In-One, Arbeitsstühle, bimos, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,76* | € 273,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,46* | € 275,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,08* | € 276,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,41* | € 277,66* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 293,90* | € 343,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|