| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849442938 Herst.-Nr.: DVE4016849442938 EAN/GTIN: 4016849442938 |
| |
|
| | |
| bimos All-In-One 2 - Das Multitalent – hervorragendes Preis-Leistungs-Konzept für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung - Einzigartige Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten - Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation Merkmale: - Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster - Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar - Extra hohe Rückenlehne - Kippsicheres, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden - Auf Anfrage lieferbar: hohe Ausführung mit Sitzhöhenverstellung 580–850 mm, abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, höhenverstellbarer Fußring Sitz und Lehne: Textil: blau, weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig.- Farbe blau - Ausführung 9643-6802 Stoffpolster Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | 9643-6802 Stoffpolster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, All-In-One, Allroundstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,21* | € 258,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,93* | € 258,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,24* | € 266,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 233,80* | € 268,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 294,82* | € 334,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|