Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 75 cm, schwarz, flach


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 75 cm, schwarz, flach
Schnürsenkel, 75 cm, schwarz, flach
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018336704789
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018336704789
EAN/GTIN:
     4018336704789
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel
Schnürsenkel, schwarz - 75 und 90 cm für Halbschuhe - 120 und 150 cm für Stiefel- Länge 75 cm
Weitere Informationen:
Länge:
75 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,30*
5 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,31*
12
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 2,33*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,40*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 2,04*
€ 2,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.