Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 90 cm, weiß, flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 90 cm, weiß, flach
Schnürsenkel, 90 cm, weiß, flach
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018336704840
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018336704840
EAN/GTIN:
     4018336704840
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel weiß 90 cm
Schnürsenkel, farbig - 90 cm für Halbschuhe - 120 cm für Stiefel- Farbe weiß - Länge 90 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,41*
4 Tage
36
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 3,60*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,84008*
€ 30,28008*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 24,07008*
€ 32,06004*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 25,57008*
€ 33,70008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,70008*
€ 40,1031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,97008*
€ 36,8544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,14004*
€ 35,86665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,78004*
€ 31,86825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,23008*
€ 31,2138
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,57008*
€ 30,4284
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,13084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.