Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 120 cm, schwarz, flach


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 120 cm, schwarz, flach
Schnürsenkel, 120 cm, schwarz, flach
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018336705601
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018336705601
EAN/GTIN:
     4018336705601
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
kordelsenkel 120cm schwarz
Schnürsenkel, schwarz - 75 und 90 cm für Halbschuhe - 120 und 150 cm für Stiefel- Länge 120 cm
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
552
12
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,50*
6 Tage
568
12
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,56*
12
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,63*
4 Tage
627
12
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,75*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 2,29*
€ 3,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.