Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 150 cm, schwarz, flach


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 150 cm, schwarz, flach
Schnürsenkel, 150 cm, schwarz, flach
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018336705731
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018336705731
EAN/GTIN:
     4018336705731
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel 150cm schwarz
Schnürsenkel, schwarz - 75 und 90 cm für Halbschuhe - 120 und 150 cm für Stiefel- Länge 150 cm
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 150cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
6
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,94*
6 Tage
171
6
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,02*
6
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,05*
4 Tage
150
36
€ 9,95*
ab € 2,45334*
€ 3,20334*
Lager 284
6
€ 4,80*
ab € 2,44*
€ 3,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.