| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4018336707919 Herst.-Nr.: DVE4018336707919 EAN/GTIN: 4018336707919 |
| |
|
| | |
| Schnürsenkel, farbig - 90 cm für Halbschuhe - 120 cm für Stiefel- Farbe schwarz - Länge 120 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 120 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,15* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,16* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 2,17* | € 3,23* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 2,15* | € 3,28* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 2,61* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|