Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 90 cm, rund, schwarz-grau-gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 90 cm, rund, schwarz-grau-gelb
Schnürsenkel, 90 cm, rund, schwarz-grau-gelb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018336710094
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018336710094
EAN/GTIN:
     4018336710094
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel grau
Schnürsenkel, farbig - 90 cm für Halbschuhe - 120 cm für Stiefel- Farbe schwarz/grau/gelb - Länge 90 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/gelb
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,86*
6 Tage
90
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,87*
4 Tage
90
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 2,97*
5 Tage
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,46*
Lager 284
6
pro Paar
€ 4,80*
ab € 2,53*
€ 3,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.