Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß
Schnürsenkel, 120 cm, rund, blau-weiß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018336710889
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018336710889
EAN/GTIN:
     4018336710889
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel 120cm blau
Schnürsenkel, farbig - 90 cm für Halbschuhe - 120 cm für Stiefel- Farbe blau/weiß - Länge 120 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Länge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,14*
6 Tage
120
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,15*
4 Tage
122
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,27*
1 Tag
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,53*
Lager 284
6
pro Paar
€ 4,80*
ab € 2,62*
€ 3,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.