Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ZS-125/3 K 4/27+22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehfutter ZS-125/3 K 4/27+22
Drehfutter ZS-125/3 K 4/27+22
Drehfutter ZS-125/3 K 4/27+22
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019208027388
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     101692
EAN/GTIN:
     4019208027388
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter ZS, Stahl - Kurzkegel-Aufnahme - Hohe Spannkraft bei besonders niedriger Bauweise - DIN 55 027 (DIN 55 022, ISO 702/3) - Mit Stehbolzen und Bundmutter - Spiralring, zentrisch spannend - Spannbereich 2-1400 mm - Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferung: Je 1 Satz einteilige Backen, nach außen gestufte Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufte Backen (Drehbacken). - Größe 125 mm - Zentrierbohrung 95 mm - Durchgangsbohrung 32 mm - Gesamtspannkraft 31 kN - Drehmoment 80 Nm - max. Drehzahl 5500 min-1 - Kurzkegel 4 - Kegelgröße 63,5 mm - Höhe 56 mm
Weitere Informationen:
Größe:
125 mm
Zentrierbohrung:
95 mm
Durchgangsbohrung:
32 mm
Gesamtspannkraft:
31 kN
Drehmoment:
80 Nm
max. Drehzahl:
5500 min-1
Kurzkegel:
4
Kegelgröße:
63,5 mm
Höhe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, DIN, DIN55027, drei, Dreib-DrehfutterDIN, Dreibacken, Dreibackendrehfutter, Kurzkegel-Drehfutter, Röhm, Spiralring-Drehfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 529,27*
€ 617,08*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 554,28*
€ 643,57*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,08*
€ 734,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,00*
€ 711,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,35*
€ 644,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,27*
€ 629,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.