| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208034096 Herst.-Nr.: 107501 EAN/GTIN: 4019208034096 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig Grundbacken - Mit Befestigungsschrauben - Größe 125 mm - Backenlänge 55 mm - Backenbreite 18 mm - Stegbreite B -0,05 7,94 mm - Nutenbreite D +0,01 12,68 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 125 mm | Backenlänge: | 55 mm | Backenbreite: | 18 mm | Stegbreite B -0,05: | 7,94 mm | Nutenbreite D +0,01: | 12,68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm, drehfutter, Aufsatzbacken, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN, DIN6350, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Drei-Backen-Stz., Drei-Backensatz, Drei-BackensatzDIN, Dreibackensatz, Ersatzbacken, Präzisionsspannwerkzeug, Satz, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, We, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,60* | € 185,93* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 169,92* | € 199,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 162,98* | € 199,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,98* | € 200,63* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 223,32* | € 255,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|