Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vier-Backensatz DIN 6350 GB100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vier-Backensatz DIN 6350 GB100 mm
Vier-Backensatz DIN 6350 GB100 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019208034218
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107542
EAN/GTIN:
     4019208034218
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Ersatzbacke für Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig Grundbacken - Mit Befestigungsschrauben - Größe 100 mm - Backenlänge 46 mm - Backenbreite 14 mm - Stegbreite B -0,05 7,94 mm - Nutenbreite D +0,01 9,5 mm
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Backenlänge:
46 mm
Backenbreite:
14 mm
Stegbreite B -0,05:
7,94 mm
Nutenbreite D +0,01:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, röhm drehfutter 100 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Aufsatzbacken, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN, DIN6350, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacken, Präzisionsspannwerkzeug, Satz, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Vier-Backen-SatzDIN, Vier-Backensatz, Vierbackensatz, We, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,38*
€ 245,81*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,93*
€ 257,67*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,14*
€ 260,58*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,08*
€ 272,76*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 300,11*
€ 336,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.