| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208034416 Herst.-Nr.: 107594 EAN/GTIN: 4019208034416 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Drehfutter, 3-teilig Ungestufte Blockbacken - Ungehärtet - Werkstoff 16MnCr5 - Größe 250 mm - Backenhöhe 67,5 mm - Backenlänge 90 mm - Backenbreite 24 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 250 mm | Backenhöhe: | 67,5 mm | Backenlänge: | 90 mm | Backenbreite: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Aufsatzbacken, Backenfutter, Backensatz, Bohrbacken, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Drei-Backen-Stz., Drei-Backensatz, Drei-BackensatzDIN, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 100,84* | € 120,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,29* | € 124,52* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,19* | € 124,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,06* | € 126,29* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 136,42* | € 162,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|