| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208034539 Herst.-Nr.: 107633 EAN/GTIN: 4019208034539 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig Ungestufte Aufsatzbacken - Ungehärtet - Werkstoff 16MnCr5 - Größe 100 mm - Backenhöhe 30 mm - Backenlänge 53 mm - Backenbreite 22,5 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 100 mm | Backenhöhe: | 30 mm | Backenlänge: | 53 mm | Backenbreite: | 22,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN, DIN6350, Dre, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Drei-Backen-Stz., Drei-Backensatz, Drei-BackensatzDIN, Dreibackensatz, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025572, Satz, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 50,38* | € 62,97* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 53,43* | € 66,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,55* | € 66,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,35* | € 68,12* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 68,81* | € 83,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|