| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208034553 Herst.-Nr.: 107637 EAN/GTIN: 4019208034553 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig Ungestufte Aufsatzbacken - Ungehärtet - Werkstoff 16MnCr5 - Größe 250 mm - Backenhöhe 53 mm - Backenlänge 103 mm - Backenbreite 36,5 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 250 mm | Backenhöhe: | 53 mm | Backenlänge: | 103 mm | Backenbreite: | 36,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN, DIN6350, Dre, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Drei-Backen-Stz., Drei-Backensatz, Drei-BackensatzDIN, Dreibackensatz, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025572, Satz, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 50,30* | € 64,71* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 51,64* | € 66,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,41* | € 68,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,01* | € 69,82* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 69,15* | € 85,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|