| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208035512 Herst.-Nr.: 108584 EAN/GTIN: 4019208035512 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Vierbacken-Drehfutter, 4-teilig Ungestufte Aufsatzbacken - Ungehärtet - Werkstoff 16MnCr5 - Größe 200 mm - Backenhöhe 43 mm - Backenlänge 87 mm - Backenbreite 30,5 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 200 mm | Backenhöhe: | 43 mm | Backenlänge: | 87 mm | Backenbreite: | 30,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Blockbacken, Bohrbacken, DIN, DIN6350, Dre, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025572, Satz, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Vier-Backen-SatzDIN, Vier-Backensatz, Vierbackensatz, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 44,22* | € 55,32* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 45,81* | € 57,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 46,05* | € 57,46* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 47,14* | € 60,31* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 60,07* | € 73,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|